23xl60 | 棒狀電極 不銹鋼 E330-16 3/32 5lb. | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 23XL60 棒狀電極 不銹鋼 E330-16 3/32 5 磅。 | AB7PLZ

APPROVED VENDOR 23XL60 棒狀電極不銹鋼 E330-16 3/32 5lb。

有現貨
貨號:AB7PLZ 型號:23XL60

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,154 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒狀電極
AWS分類E330-16
容器尺寸5磅。
集裝箱類型
直徑3機構/ 32“
總長:14“
材料不銹鋼
拉伸強度75,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 2.36
船高(厘米)5.18
船長(厘米)35.99
船寬(厘米)5.18
HS代碼8311100000
原產地IN

產品型號

產品型號直徑拉伸強度價錢
批准供應商 23XL61 棒電極不銹鋼 E330-16 1/8 5 磅。 | AB7PMA 23XL611機構/ 8“75,000 PSI新台幣1,431元
批准供應商 23XL64 棒電極不銹鋼 E630-16 3/32 5 磅。 | AB7PMC 23XL643機構/ 32“135,000 PSI新台幣2,279元
批准供應商 23XL65 棒電極不銹鋼 E630-16 1/8 5 磅。 | AB7PMD 23XL651機構/ 8“135,000 PSI-
詢價
批准供應商 23XL66 棒電極不銹鋼 E630-16 5/32 5 磅。 | AB7PME 23XL665機構/ 32“135,000 PSI新台幣2,155元
批准供應商 23XL67 棒電極不銹鋼 E630-16 3/16 5 磅。 | AB7PMF 23XL673機構/ 16“135,000 PSI新台幣2,155元
批准供應商 23XL70 棒電極不銹鋼 E410-16 5/32 5 磅。 | AB7PMJ 23XL705機構/ 32“75,000 PSI新台幣170元
批准供應商 23XL71 棒電極不銹鋼 E410-16 3/16 5 磅。 | AB7PMK 23XL713機構/ 16“75,000 PSI新台幣1,638元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 23XL60 棒狀電極不銹鋼 E330-16 3/32 5lb。
新台幣10,154元 /單元