項目 | 氬弧焊絲 |
AWS分類 | ER310 |
容器 | 33磅線軸 |
容器尺寸 | 33磅。 |
集裝箱類型 | 線軸 |
直徑 | 0.04“ |
材料 | 不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 80,000 PSI |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
類別 | ER310 |
船重(kg) | 16.44 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 7223001046 |
原產地 | IN |
型號 | 容器尺寸 | 直徑 | 材料 | Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 拉伸強度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23XM73 | 33磅。 | 0.03“ | 不銹鋼 | 80,000 PSI | 80,000 PSI | ER310 | 新台幣21,422元 | |
23XM76 | 33磅。 | 0.045“ | 不銹鋼 | 80,000 PSI | 80,000 PSI | ER310 | 新台幣21,275元 | |
23XM77 | 33磅。 | 0.03“ | 不銹鋼 | 95,000 PSI | 95,000 PSI | ER312 | 新台幣20,431元 | |
23XM79 | 33磅。 | 0.04“ | 不銹鋼 | 95,000 PSI | 95,000 PSI | ER312 | 新台幣20,161元 | |
23XM80 | 33磅。 | 0.045“ | 不銹鋼 | 95,000 PSI | 95,000 PSI | ER312 | 新台幣19,401元 | |
23XM81 | 33磅。 | 0.03“ | 不銹鋼 | 75,000 PSI | 75,000 PSI | ER347矽 | 新台幣17,911元 | |
23XM82 | 33磅。 | 0.035“ | 不銹鋼 | 75,000 PSI | 75,000 PSI | ER347矽 | 新台幣18,181元 |