項目 | 工業熱套管 |
孔直徑。 | 0.44“ |
結構 | 304不銹鋼 |
插入長度 | 17“ |
內螺紋尺寸 | 1-1 / 4-18直 |
材料 | 304不銹鋼 |
過程連接 | 1“NPT |
小腿Dia | 0.62“ |
插座長度 | 18.5“ |
莖長 | 18“ |
扳手津貼 | 0.5“ |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 48.77 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 9025900000 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | 結構 | 內螺紋尺寸 | 材料 | 過程連接 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C450 | 0.44“ | 316不銹鋼 | 1-1 / 4-18直 | 316不銹鋼 | 3 / 4“NPT | 4" | 新台幣2,107元 | |
24C451 | 0.44“ | 316不銹鋼 | 1-1 / 4-18直 | 316不銹鋼 | 3 / 4“NPT | 6" | 新台幣3,457元 | |
24C452 | 0.44“ | 316不銹鋼 | 1-1 / 4-18直 | 316不銹鋼 | 3 / 4“NPT | 8" | 新台幣1,632元 | |
24C454 | 0.44“ | 316不銹鋼 | 1-1 / 4-18直 | 316不銹鋼 | 1“NPT | 18“ | 新台幣8,376元 | |
24C455 | 0.44“ | 黃銅 | 1-1 / 4-18直 | 黃銅 | 3 / 4“NPT | 4" | 新台幣710元 | |
24C456 | 0.44“ | 黃銅 | 1-1 / 4-18直 | 黃銅 | 3 / 4“NPT | 6" | 新台幣1,354元 | |
24C458 | 0.44“ | 黃銅 | 1-1 / 4-18直 | 黃銅 | 1“NPT | 12“ | 新台幣370元 |