項目 | 壓耳 |
主體材料 | 銅 |
電纜尺寸 | 1 / 0 AWG |
電纜尺寸代碼 | 1 / 0 AWG |
色標 | 馬卡龍粉 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 42 |
孔中心到末端 | 0.31“ |
總長: | 2.27“ |
材料 | 銅 |
山氣 | 1孔 |
窺視孔 | 是 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
次數 | 標準 |
類別 | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV |
信號寬度 | 0.75“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.58 |
船長(厘米) | 10.01 |
船寬(厘米) | 5.99 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 窺視孔 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 螺柱尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 色標 | 模具代碼 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C333 | 沒有 | 300 kcmil | 300 kcmil | 1機構/ 2“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 1.25“ | 白色 | 66 | 新台幣538元 | ||
24D009 | 沒有 | 350 kcmil | 350 kcmil | 3機構/ 8“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 1.36“ | 紅 | 71 | 新台幣725元 | ||
24D010 | 沒有 | 400 kcmil | 400 kcmil | 3機構/ 8“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 1.39“ | 藍色 | 76 | 新台幣827元 | ||
24D018 | 是 | 1 AWG | 1 AWG | 1機構/ 2“ | 2孔銅對銅短管,600V至35kV | 0.75“ | 湖水綠 | 37 | 新台幣268元 | ||
24D019 | 是 | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 1機構/ 4“ | 2孔銅對銅短管,600V至35kV | 0.92“ | 橙色 | 50 | 新台幣246元 | ||
24D025 | 沒有 | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 5機構/ 16“ | 2孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.75“ | 馬卡龍粉 | 42 | 新台幣239元 | ||
24D026 | 沒有 | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 5機構/ 16“ | 2孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.85“ | 黑色 | 45 | 新台幣329元 |