24d923 | 6011d1 棒狀電極 E8 10/XNUMX XNUMXlb | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 24D923 棒電極 E6011 1/8 10 磅 | AB7WKH

APPROVED VENDOR 24D923 棒狀電極 E6011 1/8 10lb

有現貨
貨號: AB7WKH 型號:24D923

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,752 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒狀電極
AWS分類E6011
容器尺寸10磅。
集裝箱類型包裝盒
直徑1機構/ 8“
總長:14“
材料軟鋼
拉伸強度60000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 4.59
船高(厘米)6.86
船長(厘米)37.08
船寬(厘米)7.11
HS代碼8311100000
原產地IN

產品型號

產品型號容器尺寸直徑總長:拉伸強度價錢
批准供應商 24D918 棒狀電極 E6010 Dc 1/8 10lb | AB7WKC 24D91810磅。1機構/ 8“14“60000 PSI新台幣2,813元
批准供應商 24D919 棒狀電極 E6010 Dc 1/8 5lb | AB7WKD 24D9195磅。1機構/ 8“14“60000 PSI新台幣1,129元
批准供應商 24D920 棒電極 E6010 Dc 5/32 5 磅 | AB7WKE 24D9205磅。5機構/ 32“14“60000 PSI新台幣1,132元
批准供應商 24D921 棒電極 E6011 3/32 10 磅 | AB7WKF 24D92110磅。3機構/ 32“14“60000 PSI新台幣3,286元
批准供應商 24D922 棒電極 E6011 3/32 5 磅 | AB7WKG 24D9225磅。3機構/ 32“14“60000 PSI新台幣984元
批准供應商 24D926 棒電極 E6013 1/16 1 磅 | AB7WKL 24D9261磅。1機構/ 16“12“60000 PSI新台幣493元
批准供應商 24D927 棒電極 E6013 3/32 10 磅 | AB7WKM 24D92710磅。3機構/ 32“14“60000 PSI新台幣2,774元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 24D923 棒狀電極 E6011 1/8 10lb
新台幣5,752元 /單元