扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 24K984 不銹鋼六角帽螺釘 3/4-10 x 8 | AB7YAG

APPROVED VENDOR 24K984 六角頭螺釘 不銹鋼 3/4-10 x 8

有現貨
貨號:AB7YAG 型號:24K984

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$56 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸3 / 4“-10
直徑3機構/ 4“
樸素
未分級
頭高15機構/ 32“
頭型十六進制
頭寬1.125“
頭下長度8"
材料18-8不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度1-3 / 4“
洛氏硬度B80至C32
測量系統英寸
拉伸強度85至140 psi
螺紋方向右手
螺紋長度2"
螺紋尺寸10
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)3.3
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)3.3
HS代碼7318158055
原產地TH

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 24K984 六角頭螺釘 不銹鋼 3/4-10 x 8
新台幣56元 /單元