項目 | 維修夾 |
螺栓尺寸 | 3/8 x 3英寸 |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
金屬探測 | 是 |
墊尺寸 | 2-1 / 4“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
類別 | 兩螺栓 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | IN |
型號 | 螺栓尺寸 | 總長: | 墊尺寸 | 管道尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24T944 | 3/8 x 3英寸 | 3" | 1-1 / 8“ | 3機構/ 8“ | 單螺栓 | 新台幣391元 | |
24T945 | 3/8 x 3英寸 | 3" | 1-1 / 2“ | 1機構/ 2“ | 單螺栓 | 新台幣359元 | |
24T946 | 3/8 x 3英寸 | 3" | 2-1 / 4“ | 3機構/ 4“ | 單螺栓 | 新台幣326元 | |
24T947 | 3/8 x 3英寸 | 3" | 2-3 / 4“ | 1" | 單螺栓 | 新台幣346元 | |
24T948 | 3/8 x 3英寸 | 3" | 3-5 / 8“ | 1-1 / 4“ | 單螺栓 | 新台幣417元 | |
24T949 | 3/8 x 3英寸 | 3" | 4-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 單螺栓 | 新台幣369元 | |
24T950 | 3/8 x 4英寸 | 3" | 5-1 / 2“ | 2" | 單螺栓 | 新台幣609元 |