項目 | 工會 |
主體材料 | 鑄銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 490 psi @ 100度F |
外直徑。 | 1.125“ |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -20至400度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7412200085 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24W564 | C×MNPT | 720 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣685元 | ||
24W565 | C×MNPT | 580 psi @ 100度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣912元 | ||
24W569 | 寬x高 | 720 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣396元 | ||
24W570 | 寬x高 | 580 psi @ 100度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣375元 | ||
24W572 | 寬x高 | 435 psi @ 100度F | 1.375“ | - | 1.25“ | 新台幣1,097元 | ||
24W573 | 寬x高 | 405 psi @ 100度F | 1.625“ | - | 1.5“ | 新台幣1,701元 | ||
24W574 | 寬x高 | 360 psi @ 100度F | 2.125“ | 2" | 2" | 新台幣2,385元 |