得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 鑄銅 |
連接類型 | C×FNPT |
最大。 壓力 | 490 psi @ 100度F |
外直徑。 | 1.125“ |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -20至400度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7412200085 |
原產地 | TW |