得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 鑄銅 |
連接類型 | C×FNPT |
最大。 壓力 | 580 psi @ 100度F |
外直徑。 | 7/8 x 1/2英寸 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20至400度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412200085 |
原產地 | TW |