APPROVED VENDOR 24Y988 便攜式工具箱套裝黑色/灰色 3 件套
有現貨
貨號:AB8ABX
型號:24Y988
得到它 可能 8, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$1,501 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 8, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 便攜式工具箱套裝 |
顏色 | 黑色/灰色 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 折疊上衣 |
內部深度 | 5-29/32", 7, 9" |
內高 | 5-1/2", 7-7/8", 9-27/32" |
內寬 | 9-39/64", 17", 19-19/64" |
額定負載 | 22、30、44 磅 |
鎖系統 | 與機身相同顏色 |
材料 | 聚丙烯,鋼 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 1 |
件數 | 3 |
紙盤數量 | 3 |
總深度 | 8-1/2", 9-1/2", 11-45/64" |
總高度 | 7-45/64", 10, 13" |
總寬度 | 16-1/2", 19-1/2", 23-1/2" |
存儲容量 | 314、945、1719 立方米在。 |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 57.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CN |