項目 | 薄板 |
合金類 | 260 |
完 | 磨 |
總長: | 10“ |
長度公差 | +/- 0.032英寸 |
材料 | 黃銅 |
脾氣 | HO2 |
厚度 | 0.032“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 一般用途 |
典型屈服強度 | GL 9,000 - 13,000 PSI |
信號寬度 | 4" |
寬度公差 | +/- 0.005英寸 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7409290010 |
原產地 | US |
型號 | 典型屈服強度 | 合金類 | 完 | 信號寬度 | 總長: | 材料 | 脾氣 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | 磨 | 4" | 10“ | 黃銅 | HO2 | 0.005“ | 新台幣749元 | |
251 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | 磨 | 4" | 10“ | 黃銅 | HO2 | 0.01“ | 新台幣899元 | |
252 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | 磨 | 4" | 10“ | 黃銅 | HO2 | 0.015“ | 新台幣1,351元 | |
255 | - | 3003 | 磨 | 4" | 10“ | 鋁 | H14 | 0.016“ | 新台幣470元 | |
256 | - | 3003 | 磨 | 4" | 10“ | 鋁 | H14 | 0.032“ | 新台幣520元 | |
257 | - | 3003 | 磨 | 4" | 10“ | 鋁 | H14 | 0.064“ | 新台幣880元 | |
259 | - | 110 | 磨 | 4" | 10“ | 銅 | 半硬 | 0.025“ | 新台幣965元 |