項目 | 打撈鼓 |
塞孔直徑 | 2“ NPT x 3/4”接頭 |
封閉類型 | 螺栓環 |
顏色 | 黃 |
墊片材料 | 我們的乳膠 |
測量 | 18 |
頭型 | 開頭 |
室內塗料 | 環氧酚醛 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 26“ |
總高度 | 39“ |
包裝集團 | I,II和III有害物質 |
聯合國評級穩固 | 1A2 / X440 / S |
體積 | 85加侖 |
容積 | 85加侖 |
船重(kg) | 33.57 |
船高(厘米) | 99.85 |
船長(厘米) | 73.96 |
船寬(厘米) | 70.49 |
HS代碼 | 7310100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 測量 | 內部Dia。 | 負載能力 | 外直徑。 | 總高度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820YM | 12 | 14“ | 8加侖 | - | 16“ | 8加侖 | 新台幣7,135元 | ||
3780EY | 18 | 18.25“ | - | 20“ | 29.25“ | 30加侖 | 新台幣8,120元 | ||
S30 BR18 14462R | 18 | 18.25“ | 30加侖 | - | 29“ | 30加侖 | 新台幣9,183元 |