項目 | 壓耳 |
槍管長度 | 短 |
主體材料 | 鋁 |
電纜尺寸 | 4 / 0 AWG |
電纜尺寸代碼 | 4 / 0 AWG |
色標 | 白色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 66 |
孔中心到末端 | 0.5“ |
總長: | 3.62“ |
材料 | 鋁 |
山氣 | 1孔 |
窺視孔 | 沒有 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 標準 |
類別 | 鋁到銅600V至35kV |
信號寬度 | 1.21“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.4 |
船長(厘米) | 15 |
船寬(厘米) | 7.5 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 總長: | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29YK63 | 0.41“ | 8 AWG | 8 AWG | 藍色 | 24 | 0.22“ | 1.28“ | 5機構/ 16“ | 新台幣121元 | |
29YK64 | 0.47“ | 8 AWG | 8 AWG | 藍色 | 24 | 0.22“ | 1.56“ | 3機構/ 8“ | 新台幣166元 | |
29YK65 | 0.44“ | 6 AWG | 6 AWG | 灰色 | 29 | 0.34“ | 1.43“ | 3機構/ 16“ | 新台幣139元 | |
29YK66 | 0.47“ | 6 AWG | 6 AWG | 灰色 | 29 | 0.34“ | 1.72“ | 5機構/ 16“ | 新台幣187元 | |
29YK67 | 0.64“ | 2 AWG | 2 AWG | 馬卡龍粉 | 42 | 0.34“ | 1.94“ | 1機構/ 2“ | 新台幣254元 | |
29YK68 | 0.72“ | 1 AWG | 1 AWG | 金色 | 45 | 0.34“ | 1.91“ | 1機構/ 4“ | 新台幣319元 | |
29YK69 | 0.75“ | 1 AWG | 1 AWG | 金色 | 45 | 0.34“ | 2.22“ | 5機構/ 16“ | 新台幣248元 |