項目 | 板料 |
合金類 | 6061 |
完 | 磨 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 6" |
長度公差 | + 0.125 / -0.000“ |
材料 | 鋁 |
脾氣 | T651 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
厚度公差 | + 0.014 / -0.000“ |
類別 | 耐腐蝕 |
典型硬度 | 150 |
典型拉伸強度 | 67,500 PSI |
典型屈服強度 | 66,000 PSI |
信號寬度 | 6" |
寬度公差 | + 0.125 / -0.000“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7606123030 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVD7 | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 3機構/ 8“ | + 0.017 / -0.000“ | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 新台幣1,254元 | |
2AVD8 | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 1機構/ 2“ | + 0.023 / -0.000“ | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 新台幣1,581元 | |
2AVD9 | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 5機構/ 8“ | + 0.023 / -0.000“ | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 新台幣1,909元 | |
2AVE1 | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 3機構/ 4“ | + 0.031 / -0.000“ | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 新台幣2,149元 | |
2AVE2 | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 1" | + 0.039 / -0.000“ | 6" | + 0.125 / -0.000“ | 新台幣3,269元 | |
2AVE3 | 6" | + 0.250 / -0.000“ | 1.25“ | + 0.039 / -0.000“ | 6" | + 0.250 / -0.000“ | 新台幣3,855元 | |
2AVE4 | 6" | + 0.250 / -0.000“ | 1.5“ | + 0.039 / -0.000“ | 6" | + 0.250 / -0.000“ | 新台幣5,309元 |