APPROVED VENDOR 2CFJ9 街道彎頭 90 度 2 1/2 英寸紅黃銅
貨號:AB9DYQ
型號:2CFJ9
得到它 可能 14, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 14, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 紅黃銅 |
課程 | 125 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 2.5“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
船重(kg) | 1.56 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |