項目 | 肩螺釘 |
驅動器大小 | 3機構/ 32“ |
光驅類型 | 六角插座 |
頭戴 | 9機構/ 32“ |
頭高 | 1機構/ 8“ |
頭部風格 | 標準 |
材料 | 316不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 70,000 PSI |
洛氏硬度 | B55 |
肩直徑。 | 5機構/ 32“ |
肩寬 | 1機構/ 2“ |
肩寬公差 | 0.01“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 3機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 6-32 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318156010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 課程 | 驅動器大小 | 光驅類型 | 完 | 頭戴 | 頭高 | 頭部風格 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT4314 | 2A | - | 開槽 | 樸素 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 標準 | 18-8不銹鋼 | 新台幣1,727元 | ||
PAT4319 | 2A | - | 開槽 | 樸素 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 標準 | 18-8不銹鋼 | 新台幣2,109元 | ||
24 年 4328 月 XNUMX 日 | 2A | - | 開槽 | 樸素 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 標準 | 18-8不銹鋼 | 新台幣2,911元 | ||
7007SSPH | 2A | #1 | 菲利普斯 | 樸素 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 標準 | 18-8不銹鋼 | 新台幣1,813元 | ||
7013SSPH | 2A | #2 | 菲利普斯 | 樸素 | 9機構/ 32“ | 1機構/ 8“ | 標準 | 18-8不銹鋼 | 新台幣1,750元 |