項目 | 通用溫控器護罩 |
顏色 | 重設 |
完 | 外殼透明,基部和環形灰白色 |
內部深度 | 3" |
內高 | 6 13機構/ 16“ |
內寬 | 4" |
材料 | 高衝擊塑料 |
山氣 | 水平或垂直 |
外部深度 | 3-3 / 8英寸 |
外部高度 | 7 13機構/ 16“ |
寬度外 | 5" |
類別 | 普遍 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 9032906020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 寬度外 | 顏色 | 完 | 內部深度 | 內高 | 內寬 | 材料 | 外部高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13J040 | 7.25“ | 黃褐色 | 棕褐色蓋,底和環 | 3" | 8.625“ | 6.75“ | 金屬 | 9.187“ | 新台幣2,094元 | ||
13J041 | 5 13機構/ 16“ | 黃褐色 | 棕褐色蓋,底和環 | 2-1 / 2“ | 4.625“ | 5.25“ | 金屬 | 5.187“ | 新台幣1,420元 | ||
13J042 | 6.25“ | 黃褐色 | 棕褐色蓋,底和環 | 3-3 / 8“ | 7.875“ | 5 11機構/ 16“ | 0.40鋼 | 8.437“ | 新台幣1,796元 | ||
13J043 | 6.25“ | 黃褐色 | 棕褐色蓋,底和環 | 3-3 / 8“ | 7.875“ | 5 11機構/ 16“ | 金屬 | 8.437“ | 新台幣1,970元 | ||
13J044 | 7.25“ | 銀色 | 拋光蓋,底座和環 | 3" | 8.625“ | 6.75“ | 304不銹鋼 | 9.187“ | 新台幣3,669元 | ||
13J045 | 5 13機構/ 16“ | 銀色 | 拋光蓋,底座和環 | 2-1 / 2“ | 4.625“ | 5.25“ | 304不銹鋼 | 5.187“ | 新台幣1,998元 | ||
13J046 | 6.25“ | 銀色 | 拋光蓋,底座和環 | 3-3 / 8“ | 7.875“ | 5 11機構/ 16“ | 304不銹鋼 | 8.437“ | 新台幣2,813元 |