得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棒材 |
合金類 | 2011 |
直徑 | 7機構/ 8“ |
直徑公差 | +/- 0.002英寸 |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 3英尺 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 95 |
典型拉伸強度 | 55,000 PSI |
典型屈服強度 | 43,000 PSI |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7604295060 |
原產地 | US |
型號 | 脾氣 | 合金類 | 直徑 | 類別 | 典型硬度 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 直徑公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVB5 | 擠壓 | 6061 | 2.75“ | 耐腐蝕 | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | +/- 0.024英寸 | 新台幣13,004元 | 詢價
|
2AVB7 | 擠壓 | 6061 | 3" | 耐腐蝕 | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | +/- 0.024英寸 | 新台幣15,443元 | 詢價
|
2AVC5 | 冷加工 | 2024 | 1" | 一般用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.002英寸 | 新台幣2,485元 | |
2AVC7 | 冷加工 | 2024 | 1.25“ | 一般用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025英寸 | 新台幣3,592元 | |
2AVC9 | 冷加工 | 2024 | 1.5“ | 一般用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025英寸 | 新台幣7,408元 | |
2AVD2 | 冷加工 | 2024 | 1.75“ | 一般用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004英寸 | 新台幣6,927元 | |
2AVD4 | 冷加工 | 2024 | 2" | 一般用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004英寸 | 新台幣8,745元 |