扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 2EYG3 桿鋁製 6061 3 1/4 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AB9RQH

APPROVED VENDOR 2EYG3 桿鋁 6061 3 1/4 英寸直徑 x 1 英尺長

有現貨
貨號:AB9RQH 型號:2EYG3

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,337 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒材
合金類6061
直徑3.25“
直徑公差+/- 0.024英寸
未拋光
硬度量表BHN
總長:1英尺
長度公差+/- 1.000英寸
材料
脾氣擠壓
類別耐腐蝕
典型硬度95
典型拉伸強度45,000 PSI
典型屈服強度40,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 4.5
船高(厘米)8.26
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)8.26
HS代碼7604295060
原產地US

產品型號

產品型號脾氣合金類直徑類別典型硬度典型拉伸強度典型屈服強度直徑公差價錢
批准供應商 2AVB5 桿鋁製 6061 2 3/4 英寸直徑 x 6 英尺長度 | AB9BLA 2AVB5擠壓60612.75“耐腐蝕9545,000 PSI40,000 PSI+/- 0.024英寸新台幣13,004元
詢價
批准供應商 2AVB7 桿鋁 6061 3 英寸直徑 x 6 英尺長 | AB9BLC 2AVB7擠壓60613"耐腐蝕9545,000 PSI40,000 PSI+/- 0.024英寸新台幣15,443元
詢價
批准供應商 2AVC5 鋁桿 2024 1 英寸直徑 x 3 英尺長 | AB9BLG 2AVC5冷加工20241"一般用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002英寸新台幣2,485元
批准供應商 2AVC7 鋁桿 2024 1 1/4 英寸直徑 x 3 英尺長 | AB9BLJ 2AVC7冷加工20241.25“一般用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025英寸新台幣3,592元
批准供應商 2AVC9 鋁桿 2024 1 1/2 英寸直徑 x 3 英尺長 | AB9BLL 2AVC9冷加工20241.5“一般用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025英寸新台幣7,408元
批准供應商 2AVD2 鋁桿 2024 1 3/4 英寸直徑 x 3 英尺長 | AB9BLN 2AVD2冷加工20241.75“一般用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004英寸新台幣6,927元
批准供應商 2AVD4 鋁桿 2024 2 英寸直徑 x 3 英尺長 | AB9BLQ 2AVD4冷加工20242"一般用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004英寸新台幣8,745元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2EYG3 桿鋁 6061 3 1/4 英寸直徑 x 1 英尺長
新台幣3,337元 /單元