得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 固定庫存 |
合金類 | 6061 |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 1" |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | 擠壓 |
厚度 | 3機構/ 8“ |
厚度公差 | +/- 0.008英寸 |
類別 | 耐腐蝕 |
典型硬度 | 95 |
典型拉伸強度 | 45,000 PSI |
典型屈服強度 | 40,000 PSI |
信號寬度 | 4" |
寬度公差 | +/- 0.034英寸 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7606123030 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 合金類 | 完 | 典型硬度 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1" | +/- 0.063英寸 | 新台幣657元 | |
SB-3003-0125-01-36 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1" | +/- 0.063英寸 | 新台幣1,030元 | |
SB-3003-0125-01-72 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1" | +/- 0.063英寸 | 新台幣1,654元 | 詢價
|
SB-3003-0125-15-12 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1.5“ | +/- 0.063英寸 | 新台幣734元 | |
SB-3003-0125-15-36 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1.5“ | +/- 0.063英寸 | 新台幣1,272元 | |
SB-3003-0125-15-72 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1.5“ | +/- 0.063英寸 | 新台幣2,138元 | 詢價
|
SB-3003-0125-02-12 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 2" | +/- 0.063英寸 | 新台幣765元 |