項目 | 平方庫存 |
合金類 | 6061 |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | 擠壓 |
厚度 | 3機構/ 8“ |
厚度公差 | +/- 0.008英寸 |
類別 | 耐腐蝕 |
典型硬度 | 95 |
典型拉伸強度 | 45,000 PSI |
典型屈服強度 | 40,000 PSI |
信號寬度 | 3機構/ 8“ |
寬度公差 | +/- 0.008英寸 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 7604295060 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVD3 | 1" | +/- 1.000英寸 | 5機構/ 8“ | +/- 0.009英寸 | 5機構/ 8“ | +/- 0.009英寸 | 新台幣317元 | |
2EZP2 | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 5機構/ 8“ | +/- 0.009英寸 | 5機構/ 8“ | +/- 0.009英寸 | 新台幣511元 | |
2EZR5 | 6" | +/- 6.000英寸 | 5機構/ 8“ | +/- 0.009英寸 | 5機構/ 8“ | +/- 0.009英寸 | 新台幣1,170元 | 詢價
|
2EZV9 | 1" | +/- 1.000英寸 | 1" | +/- 0.012英寸 | 1" | +/- 0.012英寸 | 新台幣435元 | |
2EZW7 | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 1" | +/- 0.012英寸 | 1" | +/- 0.012英寸 | 新台幣1,110元 | |
2EZX5 | 6" | +/- 6.000英寸 | 1" | +/- 0.012英寸 | 1" | +/- 0.012英寸 | 新台幣1,535元 | 詢價
|
2FAA3 | 1" | +/- 1.000英寸 | 1.75“ | +/- 0.014英寸 | 1.75“ | +/- 0.014英寸 | 新台幣1,229元 |