項目 | 棒材 |
合金類 | 2024 |
直徑 | 2.25“ |
直徑公差 | +/- 0.006英寸 |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 3英尺 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 120 |
典型拉伸強度 | 68,000 PSI |
典型屈服強度 | 47,000 PSI |
船重(kg) | 6.53 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7604295060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 合金類 | 直徑 | 直徑公差 | 典型硬度 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EZD5 | 7075 | 2" | +/- 0.004英寸 | 150 | 83,000 PSI | 73,000 PSI | 新台幣9,358元 |