項目 | 六角頭螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 3機構/ 8“ |
級 | A574 |
頭高 | 1機構/ 4“ |
頭型 | 12點法蘭 |
頭寬 | 1機構/ 4“ |
頭下長度 | 2" |
材料 | 合金鋼 |
證明負荷 | 140,000 PSI |
洛氏硬度 | C37到C45 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 170,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318158085 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 直徑 | 法蘭直徑。 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 螺紋長度 | 螺紋樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FA80 | 5 / 16“-24 | 5機構/ 16“ | 15機構/ 32“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 全螺紋 | 新台幣1,278元 |