項目 | 毛氈條 |
耐磨性 | 良好 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 米白色 |
密度 | 1-1/2 磅/平方是的。 |
硬度計 | 20至30邵氏A |
級 | F5 |
硬度 | Medium |
總長: | 60“ |
材料 | 羊毛氈 |
最高 溫度 | 200 F |
最小 溫度 評分 | -80 華氏度 |
拉伸強度 | 400 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 一般用途 |
振動吸收 | Medium |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 5602210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 耐磨性 | 背襯類型 | 材料 | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FHK8 | 120“ | 良好 | 樸素 | 羊毛氈 | 200 F | -80 華氏度 | 250 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣655元 | ||
2FHN1 | 120“ | 高 | 樸素 | 羊毛氈 | 200 F | -80 華氏度 | 400 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣711元 | ||
2FHY4 | 120“ | 良好 | 樸素 | 羊毛氈 | 200 F | -80 華氏度 | 250 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣1,027元 | ||
2FJA5 | 120“ | 高 | 樸素 | 羊毛氈 | 200 F | -80 華氏度 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣2,064元 | ||
2FJG1 | 60“ | 高 | 膠粘劑 | 羊毛氈 | 200 F | -80 華氏度 | 400 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣179元 | ||
2FJR8 | 120“ | 高 | 膠粘劑 | 羊毛氈 | 200 F | -80 華氏度 | 400 PSI | 1機構/ 8“ | - | 詢價
| |
2FJV4 | 120“ | 良好 | 膠粘劑 | 羊毛氈 | 200 F | -80 華氏度 | 250 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,956元 |