APPROVED VENDOR 2HFL7 未組裝儲物櫃通風 W 36 D 18
貨號:AC2ARN
型號:2HFL7
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$33,534 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 衣櫃儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
顏色 | 黃褐色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 嵌入式鋼 |
每個開口的鉤子 | 1個2爪天花板鉤和XNUMX個XNUMX爪鉤 |
遺產 | 6" |
鎖類型 | 容納內置密碼鎖,內置圓柱鎖和/或掛鎖 |
儲物櫃配置 | (3)寬,(6)開口 |
儲物櫃門類型 | 通風的 |
材料 | 冷軋鋼 |
開孔深度 | 17“ |
開啟高度 | 33.75“ |
開孔寬度 | 9" |
總深度 | 18“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 36“ |
一級 | 二 |
船重(kg) | 81.45 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 203.96 |
船寬(厘米) | 50.29 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | CN |