項目 | 組合抽屜櫃 |
顏色 | 黑/紅 |
抽屜容量 | 320磅。 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 鐵件 |
材料 | 鐵件 |
車廂數量 | (1)3-5 / 8“ H,(2)4” H,(3)6-1 / 8“ H,(1)8-1 / 8” H |
抽屜數 | 7 |
總深度 | 28.25“ |
總高度 | 44.25“ |
總寬度 | 28.25“ |
可用抽屜高度(英寸) | (1) 2-5/8", (2) 3-1/8", (3) 5-1/4", (1) 7-1/4" |
船重(kg) | 135.17 |
船高(厘米) | 127 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | CN |