2hhe7 | 1018hhe3 棒材矩形鋼 8 3/3 X XNUMX 英吋 XNUMX 英尺長 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 2HHE7 棒材矩形鋼 1018 3/8 x 3 英寸 3 英尺長 | AC2BAY

APPROVED VENDOR 2HHE7 條形矩形鋼 1018 3/8 x 3 英寸 3 英尺長

有現貨
貨號:AC2BAY 型號:2HHE7

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$2,057 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目矩形棒
合金類1018
未拋光
總長:3ft。
長度公差+/- 3.000英寸
材料碳素鋼
脾氣冷加工
厚度3機構/ 8“
厚度公差+ 0.000 / -0.005“
類別一般用途
典型拉伸強度65,000 PSI
典型屈服強度55,000 PSI
信號寬度3"
寬度公差+ 0.000 / -0.005“

送貨信息:

船重(kg) 5.18
船高(厘米)1.02
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)7.62
HS代碼7215500015
原產地SG

產品型號

產品型號總長:長度公差厚度厚度公差信號寬度寬度公差價錢
批准供應商 2AVE5 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 1 英寸 1 英尺長 | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.004“1"+ 0.000 / -0.004“新台幣531元
批准供應商 2AVE6 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 1 1/4 英寸 1 英尺 | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.004“1.25“+ 0.000 / -0.004“新台幣626元
批准供應商 2AVE7 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 1 1/2 英寸 1 英尺 | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.004“1.5“+ 0.000 / -0.004“新台幣780元
批准供應商 2AVE8 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 1 3/4 英寸 1 英尺 | AB9彈道導彈防禦系統 2AVE81"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.005“1.75“+ 0.000 / -0.005“新台幣816元
批准供應商 2AVE9 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 2 英寸 1 英尺長 | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.005“2"+ 0.000 / -0.005“新台幣924元
批准供應商 2AVF1 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 3 英寸 1 英尺長 | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.005“3"+ 0.000 / -0.005“新台幣1,311元
批准供應商 2AVF2 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 3 1/2 英寸 1 英尺 | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.006“3.5“+ 0.000 / -0.006“新台幣1,552元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2HHE7 條形矩形鋼 1018 3/8 x 3 英寸 3 英尺長
新台幣2,057元 /單元