APPROVED VENDOR 2HHF4 矩形條 3/8 厚 3/4 W 6ft L。
貨號:AC2BBE
型號:2HHF4
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$1,292 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 矩形棒 |
合金類 | 1018 |
完 | 未拋光 |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
厚度 | 3機構/ 8“ |
厚度公差 | + 0.000 / -0.003“ |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 65,000 PSI |
典型屈服強度 | 55,000 PSI |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
寬度公差 | + 0.000 / -0.003“ |
船重(kg) | 2.65 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7215500015 |
原產地 | SG |