得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棒材 |
合金類 | 1018 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
直徑公差 | + 0.000 / -0.002“ |
完 | 未拋光 |
總長: | 3英尺 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 65,000 PSI |
典型屈服強度 | 55,000 PSI |
船重(kg) | 2.04 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7228100060 |
原產地 | US |
型號 | 脾氣 | 合金類 | 直徑 | 類別 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 直徑公差 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HJF4 | 冷加工 | 1018 | 1機構/ 4“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣394元 | |
2HJF5 | 冷加工 | 1018 | 3機構/ 8“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣232元 | |
2HJF6 | 冷加工 | 1018 | 1機構/ 2“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣394元 | |
2HJF8 | 冷加工 | 1018 | 3機構/ 4“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣493元 | |
2HJG1 | 冷加工 | 1018 | 1" | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣1,119元 | |
2HJG2 | 冷加工 | 1018 | 1.125“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣676元 | |
2HJG3 | 冷加工 | 1018 | 1.25“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣861元 |