項目 | 棒材 |
合金類 | 12L14 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
直徑公差 | + 0.000 / -0.002“ |
完 | 未拋光 |
總長: | 6英尺 |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 78,000 PSI |
典型屈服強度 | 60,000 PSI |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 7228706000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 長度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HJP7 | 2" | + 0.000 / -0.003“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣3,306元 | |
2HJP8 | 2.25“ | + 0.000 / -0.003“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣4,186元 | |
2HJP9 | 2.5“ | + 0.000 / -0.003“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣5,145元 | |
2HJR1 | 2.75“ | + 0.000 / -0.004“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣6,265元 | |
2HJR2 | 3" | + 0.000 / -0.004“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣7,412元 | |
2HJR9 | 2" | + 0.000 / -0.003“ | 3英尺 | +/- 3.000英寸 | 新台幣9,598元 | |
2HJT1 | 2.25“ | + 0.000 / -0.003“ | 3英尺 | +/- 3.000英寸 | 新台幣12,121元 |