扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 2HJX6 鋼桿 1215 1 3/4 英吋直徑 x 1 英尺 | AC2BQM

APPROVED VENDOR 2HJX6 鋼桿 1215 1 3/4 英寸直徑 x 1 英尺

有現貨
貨號:AC2BQM 型號:2HJX6

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,213 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒材
合金類1215
直徑1.75“
直徑公差+ 0.000 / -0.003“
未拋光
總長:1英尺
長度公差+/- 1.000英寸
材料碳素鋼
脾氣冷加工
類別一般用途
典型拉伸強度78,000 PSI
典型屈服強度60,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 3.65
船高(厘米)4.57
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)4.57
HS代碼7228100060
原產地SG

產品型號

產品型號脾氣合金類直徑類別典型拉伸強度典型屈服強度直徑公差價錢
批准供應商 2HJF4 鋼桿 1018 1/4 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BKK 2HJF4冷加工10181機構/ 4“一般用途65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002“未拋光新台幣363元
批准供應商 2HJF5 鋼桿 1018 3/8 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BKL 2HJF5冷加工10183機構/ 8“一般用途65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002“未拋光新台幣209元
批准供應商 2HJF6 鋼桿 1018 1/2 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BKM 2HJF6冷加工10181機構/ 2“一般用途65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002“未拋光新台幣295元
批准供應商 2HJF8 鋼桿 1018 3/4 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BKP 2HJF8冷加工10183機構/ 4“一般用途65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002“未拋光新台幣449元
批准供應商 2HJG1 鋼桿 1018 1 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BKR 2HJG1冷加工10181"一般用途65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002“未拋光新台幣1,010元
批准供應商 2HJG2 鋼桿 1018 1 1/8 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BKT 2HJG2冷加工10181.125“一般用途65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002“未拋光新台幣588元
批准供應商 2HJG3 鋼桿 1018 1 1/4 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BKU 2HJG3冷加工10181.25“一般用途65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002“未拋光新台幣909元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2HJX6 鋼桿 1215 1 3/4 英寸直徑 x 1 英尺
新台幣2,213元 /單元