項目 | 棒材 |
合金類 | 1215 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
直徑公差 | + 0.000 / -0.002“ |
完 | 未拋光 |
總長: | 6英尺 |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 78,000 PSI |
典型屈服強度 | 60,000 PSI |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 7228100060 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
2HJZ5 | 3機構/ 4“ | 新台幣2,413元 | 詢價
|