APPROVED VENDOR 2HKA4 鋼桿 1215 2 英寸直徑 x 6 英尺長
貨號:AC2BRP
型號:2HKA4
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$17,119 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棒材 |
合金類 | 1215 |
直徑 | 2" |
直徑公差 | + 0.000 / -0.003“ |
完 | 未拋光 |
總長: | 6英尺 |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 78,000 PSI |
典型屈服強度 | 60,000 PSI |
船重(kg) | 29.08 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7228706000 |
原產地 | SG |
型號 | 脾氣 | 合金類 | 直徑 | 類別 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 直徑公差 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HJF4 | 冷加工 | 1018 | 1機構/ 4“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣394元 | |
2HJF5 | 冷加工 | 1018 | 3機構/ 8“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣232元 | |
2HJF6 | 冷加工 | 1018 | 1機構/ 2“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣394元 | |
2HJF8 | 冷加工 | 1018 | 3機構/ 4“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣493元 | |
2HJG1 | 冷加工 | 1018 | 1" | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣1,119元 | |
2HJG2 | 冷加工 | 1018 | 1.125“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣676元 | |
2HJG3 | 冷加工 | 1018 | 1.25“ | 一般用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002“ | 未拋光 | 新台幣861元 |