項目 | 棒材 |
合金類 | 1144 |
直徑 | 1.25“ |
直徑公差 | + 0.000 / -0.003“ |
完 | 未拋光 |
總長: | 1英尺 |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 100,000 PSI |
典型屈服強度 | 95,500 PSI |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7228100060 |
原產地 | SG |
型號 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 長度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HKA6 | 1.5“ | + 0.000 / -0.003“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣1,466元 | |
2HKA7 | 1.75“ | + 0.000 / -0.004“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣1,680元 | |
2港幣4 | 1.25“ | + 0.000 / -0.003“ | 3英尺 | +/- 3.000英寸 | 新台幣2,586元 | |
2港幣5 | 1.5“ | + 0.000 / -0.003“ | 3英尺 | +/- 3.000英寸 | 新台幣3,919元 | |
2港幣6 | 1.75“ | + 0.000 / -0.004“ | 3英尺 | +/- 3.000英寸 | 新台幣9,062元 | |
2HKC6 | 1" | + 0.000 / -0.003“ | 6英尺 | +/- 6.000英寸 | 新台幣2,773元 | 詢價
|
2HKC7 | 1.25“ | + 0.000 / -0.003“ | 6英尺 | +/- 6.000英寸 | 新台幣4,638元 | 詢價
|