項目 | 棒材 |
合金類 | 4140 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
直徑公差 | + 0.000 / -0.005“ |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 6英尺 |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 合金鋼 |
脾氣 | 冷加工/退火 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 241最大 |
船重(kg) | 2.95 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7228501080 |
原產地 | US |
型號 | 典型硬度 | 直徑 | 直徑公差 | 完 | 總長: | 長度公差 | 脾氣 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2港幣8 | 241最大 | 3.25“ | + 0.000 / -0.007“ | 未拋光 | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 一般用途 | 新台幣7,235元 | |
2港幣9 | 241最大 | 3.5“ | + 0.000 / -0.007“ | 未拋光 | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 一般用途 | 新台幣8,601元 | |
2HKT9 | 241最大 | 3機構/ 4“ | + 0.000 / -0.005“ | 未拋光 | 6英尺 | +/- 6.000英寸 | 冷加工/退火 | 一般用途 | 新台幣2,272元 | 詢價
|
2港大1 | 241最大 | 7機構/ 8“ | + 0.000 / -0.005“ | 未拋光 | 6英尺 | +/- 6.000英寸 | 冷加工/退火 | 一般用途 | 新台幣3,072元 | 詢價
|
3GTH5 | 321 | 1.5“ | + 0.0000 / -0.0010“ | 車削,磨光和拋光 | 6" | +/- 6.000英寸 | 冷加工/熱處理 | 精密無心圓 | 新台幣14,647元 | 詢價
|