2hun7 | 13hun1毛氈條 F2 2/120" 厚度 XNUMX" X XNUMX" | Raptor Supplies 台灣
核准供應商 2HUN7 毛氈條 F13 1/2 厚度 2 x 120 | AC2DFP

APPROVED VENDOR 2HUN7 氈條 F13 1/2" 厚度 2" x 120"

貨號:AC2DFP 型號:2HUN7

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目毛氈條
耐磨性知道一些
背襯類型膠粘劑
顏色灰色
密度4-1/4 磅/平方是的。
硬度計15至25邵氏A
F13
硬度
總長:120“
材料羊毛氈
最高 溫度200 F
最小 溫度 評分-80 華氏度
拉伸強度225 PSI
厚度1機構/ 2“
類別一般用途
振動吸收
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)5.08
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)22.86
HS代碼5602210000
原產地US

產品型號

產品型號背襯類型密度總長:厚度信號寬度價錢
核准供應商 2FKG5 毛氈條 F13 1/4" 厚度 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2公斤樸素2磅/平方d60“1機構/ 4“1.5“新台幣113元
核准供應商 2FKH4 毛氈條 F13 3/16" 厚度 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4樸素1-1/2 磅/平方是的。120“3機構/ 16“1.5“新台幣173元
核准供應商 2FKL9 毛氈條 F13 1/4" 厚度 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9樸素2磅/平方d120“1機構/ 4“2"-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2HUN7 氈條 F13 1/2" 厚度 2" x 120"