項目 | 桿密封 |
顏色 | 黑色 |
對於Rod Dia。 | 3機構/ 8“ |
身高 | 1機構/ 4“ |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
密封硬度計 | 95邵氏A |
密封材料 | 聚氨酯 |
Seal Temp.密封溫度Range範圍 | -65 F到220 F. |
尺寸 | 聚氨酯 |
類別 | B型聚脂 |
信號寬度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926904590 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 密封材料 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HZF6 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 聚氨酯 | B型聚脂 | 1機構/ 8“ | 新台幣446元 | |
2HZF8 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 聚氨酯 | B型聚脂 | 1機構/ 8“ | 新台幣611元 | |
2HZF9 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 聚氨酯 | B型聚脂 | 1機構/ 8“ | 新台幣639元 | |
2HZG2 | 1機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 1.125“ | 聚氨酯 | B型聚脂 | 1機構/ 8“ | 新台幣693元 | |
2HZG4 | 1機構/ 4“ | 1.125“ | 1.375“ | 聚氨酯 | B型聚脂 | 1機構/ 8“ | 新台幣744元 | |
2HZG6 | 1機構/ 4“ | 1.375“ | 1.625“ | 聚氨酯 | B型聚脂 | 1機構/ 8“ | 新台幣768元 | |
2HZG7 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 1.75“ | 聚氨酯 | B型聚脂 | 1機構/ 8“ | 新台幣772元 |