項目 | 備用環 |
實際內部直徑。 | 5.52“ |
實際寬度 | 0.105“ |
顏色 | 橙色 |
截面形狀 | 矩形 |
硬度計 | 55邵氏D |
硬度計等級 | 很難 |
適用於AS568A破折號 | 254 |
材料 | 的Hytrel |
標稱內部直徑。 | 5.5“ |
標稱外徑 | 5.75“ |
標稱寬度 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至275度F |
厚度 | 0.045“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 3926904510 |
原產地 | MX |
型號 | 厚度 | 實際內部直徑。 | 實際寬度 | 顏色 | 適用於AS568A破折號 | 標稱內部直徑。 | 標稱外徑 | 標稱寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JAH7 | 0.045“ | 4.77“ | 0.105“ | 橙色 | 248 | 4.75“ | 5" | 1機構/ 8“ | 新台幣567元 | |
2JAH8 | 0.045“ | 5.02“ | 0.105“ | 橙色 | 250 | 5" | 5.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣831元 | |
2JAH9 | 0.045“ | 5.27“ | 0.105“ | 橙色 | 252 | 5.25“ | 5.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣829元 | |
2JAJ2 | 0.045“ | 5.77“ | 0.105“ | 橙色 | 256 | 5.75“ | 6" | 1機構/ 8“ | 新台幣769元 | |
2JAJ3 | 0.045“ | 6.02“ | 0.105“ | 橙色 | 258 | 6" | 6.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣853元 | |
2JAJ4 | 0.065“ | 1.65“ | 0.164“ | 橙色 | 326 | 1.625“ | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣908元 | |
2JAJ5 | 0.065“ | 1.9“ | 0.164“ | 橙色 | 328 | 1.875“ | 2.25“ | 3機構/ 16“ | 新台幣966元 |