項目 | 備用環 |
顏色 | 黑色 |
截面形狀 | 矩形 |
硬度計 | 55邵氏D |
硬度計等級 | 很難 |
適用於AS568A破折號 | 232 |
材料 | 的Hytrel |
標稱內部直徑。 | 2.75“ |
標稱外徑 | 3" |
標稱寬度 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至275度F |
厚度 | 0.045“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926904510 |
原產地 | MX |
型號 | 實際內部直徑。 | 實際寬度 | 顏色 | 適用於AS568A破折號 | 標稱內部直徑。 | 標稱外徑 | 標稱寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JAG1 | 1.27“ | 0.105“ | 橙色 | 218 | 1.25“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,532元 | |
2JAG2 | 1.52“ | 0.105“ | 橙色 | 222 | 1.5“ | 1.75“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,586元 | |
2JAG3 | 1.645“ | 0.105“ | 橙色 | 223 | 1.625“ | 1.875“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,663元 | |
2JAG4 | 1.77“ | 0.105“ | 橙色 | 224 | 1.75“ | 2" | 1機構/ 8“ | 新台幣1,565元 | |
2JAG5 | 2.02“ | 0.105“ | 橙色 | 226 | 2" | 2.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,609元 | |
2JAG6 | 2.27“ | 0.105“ | 橙色 | 228 | 2.25“ | 2.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,729元 | |
2JAG7 | 2.52“ | 0.105“ | 橙色 | 230 | 2.5“ | 2.75“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,674元 |