項目 | 活塞密封 |
顏色 | 黑色 |
對於鑽孔直徑。 | 1.625“ |
身高 | 1機構/ 8“ |
內部Dia。 | 1.375“ |
外直徑。 | 1.625“ |
密封硬度計 | 70邵氏A |
密封材料 | 丁腈 |
Seal Temp.密封溫度Range範圍 | -35 F到265 F. |
尺寸 | 丁腈 |
類別 | T型密封 |
信號寬度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 4016935050 |
原產地 | US |
型號 | 對於鑽孔直徑。 | 身高 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 密封材料 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2爪4 | 1" | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1" | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣428元 | |
2爪5 | 1.125“ | 1機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1.125“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣508元 | |
2爪6 | 1.25“ | 1機構/ 8“ | 1" | 1.25“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣505元 | |
2爪7 | 1.375“ | 1機構/ 8“ | 1.125“ | 1.375“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣512元 | |
2爪8 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 1.25“ | 1.5“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣510元 | |
2個JAX1 | 1.75“ | 1機構/ 8“ | 1.5“ | 1.75“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣467元 | |
2個JAX2 | 2" | 3機構/ 16“ | 1.625“ | 2" | 丁腈 | T型密封 | 3機構/ 16“ | 新台幣400元 |