項目 | 棒材 |
合金類 | CL 40灰鐵 |
直徑 | 2.25“ |
直徑公差 | + 0.080 / + 0.140“ |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 1英尺 |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 鑄鐵 |
脾氣 | 演員表 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 207年到269年 |
典型拉伸強度 | 40,000 PSI |
船重(kg) | 6.12 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7207200075 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 直徑公差 | 典型硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2JGD8 | 1.5“ | + 0.066 / + 0.114“ | 207年到277年 | 新台幣1,266元 | |
2JGD9 | 1.75“ | + 0.066 / + 0.114“ | 207年到277年 | 新台幣1,677元 | |
2JGE1 | 2" | + 0.066 / + 0.114“ | 207年到269年 | 新台幣2,288元 | |
2JGE3 | 2.5“ | + 0.080 / + 0.140“ | 207年到269年 | 新台幣3,310元 | |
2JGE4 | 2.75“ | + 0.080 / + 0.140“ | 207年到269年 | 新台幣3,821元 | |
2JGE5 | 3" | + 0.080 / + 0.140“ | 207年到269年 | 新台幣4,643元 | |
2JGE7 | 3.5“ | + 0.087 / + 0.163“ | 197年到269年 | 新台幣6,221元 |