項目 | 沉 |
內部Dia。 | 0.079“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 0.169“ |
洛氏硬度 | B80 |
拉伸強度 | 70,000 PSI |
厚度 | 0.016“ |
厚度公差 | +/- 0.001英寸 |
類別 | 圓形 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2JGV4 | 0.079“ | 0.169“ | 0.001“ | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,181元 | |
2JGV5 | 0.079“ | 0.169“ | 0.002“ | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,181元 | |
2JGV6 | 0.079“ | 0.169“ | 0.003“ | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,181元 | |
2JGV7 | 0.079“ | 0.169“ | 0.004“ | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,181元 | |
2JGV8 | 0.079“ | 0.169“ | 0.005“ | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,181元 | |
2JGV9 | 0.079“ | 0.169“ | 0.006“ | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,181元 | |
2JGW1 | 0.079“ | 0.169“ | 0.008“ | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,181元 |