項目 | 棒材 |
合金類 | 4140 |
直徑 | 1.25“ |
直徑公差 | + 0.000 / -0.006“ |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 3英尺 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 合金鋼 |
脾氣 | 冷加工/熱處理 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 321最大 |
典型拉伸強度 | 125,000 PSI |
典型屈服強度 | 105,000 PSI |
船重(kg) | 5.63 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7228501080 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 長度公差 | 脾氣 | 典型硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2港幣6 | 1" | + 0.000 / -0.005“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 241最大 | 新台幣600元 | |
2港幣7 | 1.25“ | + 0.000 / -0.005“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 241最大 | 新台幣1,216元 | |
2港幣8 | 1.375“ | + 0.000 / -0.005“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 241最大 | 新台幣1,229元 | |
2港幣9 | 1.5“ | + 0.000 / -0.005“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 241最大 | 新台幣1,394元 | |
2港幣1 | 1.625“ | + 0.000 / -0.006“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 241最大 | 新台幣1,833元 | |
2港幣2 | 1.75“ | + 0.000 / -0.006“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 241最大 | 新台幣2,254元 | |
2港幣3 | 2" | + 0.000 / -0.006“ | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 冷加工/退火 | 241最大 | 新台幣2,779元 |