項目 | 棒材 |
合金類 | 8620 |
直徑 | 2" |
直徑公差 | + 0.000 / -0.004“ |
完 | 未拋光 |
總長: | 1英尺 |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 合金鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7228501080 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 合金類 | 直徑 | 典型硬度 | 直徑公差 | 完 | 總長: | 長度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2港幣2 | 一般用途 | 4140 | 1機構/ 2“ | 241最大 | + 0.000 / -0.005“ | 未拋光 | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣195元 | |
2HKV1 | 一般用途 | 4140 | 1.125“ | 321最大 | + 0.000 / -0.006“ | 未拋光 | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣1,167元 | |
2HKV7 | 一般用途 | 4140 | 1.875“ | 321最大 | + 0.000 / -0.007“ | 未拋光 | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣2,659元 | |
2庫3 | 一般用途 | 4140 | 1.125“ | 321最大 | + 0.000 / -0.006“ | 未拋光 | 3英尺 | +/- 3.000英寸 | 新台幣3,289元 | |
2庫9 | 一般用途 | 4140 | 1.875“ | 321最大 | + 0.000 / -0.007“ | 未拋光 | 3英尺 | +/- 3.000英寸 | 新台幣7,340元 | |
2KUH8 | 一般用途 | 4140 | 1.875“ | 321最大 | + 0.000 / -0.007“ | 未拋光 | 6英尺 | +/- 6.000英寸 | 新台幣13,992元 | 詢價
|
2KUJ1 | 一般用途 | 8620 | 1.25“ | - | + 0.000 / -0.003“ | 未拋光 | 1英尺 | +/- 1.000英寸 | 新台幣1,071元 |