項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 22至122 F |
深度 | 2-1 / 4“ |
電氣連接 | (2) 顏色編碼 3 英尺、18 AWG 引線 |
身高 | 6.75“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | 7-1/2 伏安 |
軸類型 | 可容納最大 1/2" 圓形軸尺寸 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 95 |
計時(秒) | 75 |
轉矩 | 30 英寸磅 |
類別 | 直接耦合彈簧復位 |
電壓 | 120 伏交流電 +/- 10% |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8501104060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電源消耗功率 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2LRZ2 | VA 7.0 | 24 伏/直流 | 新台幣9,123元 |