APPROVED VENDOR 2ME15 定位銷合金鋼 5/16" X 4" 長,5PK
貨號: AC2RAV
型號:2ME15
得到它 可能 7, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 7, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 銷釘 |
直徑 | 0.3126至0.3128“ |
雙剪切強度(磅) | 20,000磅。 |
完 | 樸素 |
長度公差 | +/- 0.012英寸 |
材料 | 合金鋼 |
公稱通徑 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 4" |
洛氏硬度 | C60 |
單剪切強度(磅) | 10,000磅。 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | TW |