項目 | 電影存貨 |
顏色 | 重設 |
總長: | 10ft。 |
長度公差 | +/- 0.032英寸 |
材料 | 聚酯纖維 |
材料類型 | 標準等級 |
工作溫度 範圍 | -94度至302度F |
拉伸強度 | 28,000 PSI |
厚度 | 0.003“ |
厚度公差 | +/- 0.00015英寸 |
信號寬度 | 40“ |
寬度公差 | +/- 0.032英寸 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3920610000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2NJF3 | 10ft。 | 0.005“ | +/- 0.00025英寸 | 27“ | 新台幣1,938元 | |
2NJF4 | 10ft。 | 0.001“ | +/- 0.00005英寸 | 40“ | 新台幣2,844元 | |
2NJF5 | 10ft。 | 0.2“ | +/- 0.00010英寸 | 40“ | 新台幣2,353元 | |
2NJF9 | 25ft。 | 0.005“ | +/- 0.00025英寸 | 27“ | 新台幣4,089元 | |
2NJG1 | 25ft。 | 0.001“ | +/- 0.00005英寸 | 40“ | 新台幣6,090元 | |
2NJG2 | 10ft。 | 0.001“ | +/- 0.00005英寸 | 40“ | 新台幣4,266元 | |
2NJG3 | 25ft。 | 0.005“ | +/- 0.00025英寸 | 20“ | 新台幣4,328元 |