項目 | 圓柱體隔振器 |
氣缸直徑 | 3機構/ 4“ |
身高 | 3機構/ 4“ |
材料 | 我們的乳膠 |
最高負載向下壓縮(磅) | 40 |
最高橫向載荷(磅) | 6 |
公制螺紋尺寸 | M6 x 1 |
安裝 | 壓縮 |
耐 | 磨損 |
螺絲 | 5級透明鍍鋅 |
螺紋長度 | 5機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | M6 x 1 |
類別 | 外螺紋兩端 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 4016993500 |
原產地 | TW |
型號 | 氣缸直徑 | 身高 | 螺絲 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NNZ5 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 5級透明鍍鋅 | 1機構/ 2“ | 8-32 | 外螺紋兩端 | 新台幣81元 | |
2NNZ6 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 5級透明鍍鋅 | 1機構/ 2“ | 8-32 | 外螺紋兩端 | 新台幣100元 | |
2NNZ7 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5級透明鍍鋅 | 5機構/ 8“ | 1 / 4-20 | 外螺紋兩端 | 新台幣111元 | |
2NNZ9 | 1" | 1" | 5級透明鍍鋅 | 5機構/ 8“ | 5 / 16-18 | 外螺紋兩端 | 新台幣121元 | |
2NPA1 | 1" | 3機構/ 4“ | 5級透明鍍鋅 | 1機構/ 2“ | 1 / 4-20 | 外螺紋兩端 | 新台幣89元 | |
2NPA2 | 1" | 3機構/ 4“ | 5級透明鍍鋅 | 1機構/ 2“ | M6 x 1 | 外螺紋兩端 | 新台幣110元 | |
2NPA3 | 1" | 3機構/ 4“ | 5級透明鍍鋅 | 5機構/ 8“ | 5 / 16-18 | 外螺紋兩端 | 新台幣117元 |