項目 | O型圈分類 |
案例類型 | 塑料盒子 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70邵氏A |
硬度 | 中硬 |
材料 | 布納N |
件數 | 192 |
尺寸數 | 19 |
SAE或公制 | SAE |
內含尺寸 | AS568A破折號(20)007,(15)各個010,011,(10)各個012至014,016,110至113,115,116,212,(8)各個120,210,211, 214 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 4016931010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內含尺寸 | 案例類型 | 顏色 | 溫度。 範圍 | 硬度計 | 硬度 | 材料 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RGX5 | AS568A破折號(35)010至011,(25)012、110,(15)111,(10)每個112至116,(8)211,(7)212 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 200 | 新台幣739元 | ||
1RGX6 | AS568A破折號(20)006至012,(13)110至116,(10)210至222,(7)325至327 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 382 | 新台幣1,652元 | ||
1RGX7 | AS568A破折號(20)001至016,(15)110至116,(10)017至024、117至124、210至216,(7)025至031,(5) )032至043、125至142、217至229、325至328、901至914、916、918、920、924、928、932中的每一個(4)每個32 | 帶蓋圖表和抽出抽屜的塑料盒 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 1110 | 新台幣14,444元 | ||
1RGX8 | AS568A破折號(12)905至910,(10)901至904、911至914、916、918、920、924、928、932中的每一個 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -30度至250度F | 90邵氏A | 很難 | 布納N | 212 | 新台幣1,916元 | ||
1RGX9 | 1.9mm C / S(25)2.8mm,(20)分別為3.8mm,4.8mm,5.8mm,(15)6.8mm,7.8mm,8.8mm,9.8mm; 2.4mm C / S(15)9.8mm,10.8mm,11mm,(12)分別為11.8mm,12.8mm,13.8mm,14.8mm,15.8mm,(8)分別為17.8mm,19.8mm,20.8mm, 21.8毫米; 3.1mm C / S(7)每個23.7mm,24m | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 380 | 新台幣2,101元 | ||
1RGY1 | 2mm C / S(16)分別為3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm; 2.5mm C / S(13)分別為10mm,11mm,12mm,14mm,16mm,17mm,19mm; 3mm C / S(12)分別為20mm,22mm,24mm,25mm,27mm,28mm,30mm,32mm,33mm,35mm,36mm,38mm,(11)19mm; 4mm C / S(9)每個38mm,41m | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 385 | 新台幣1,835元 | ||
1RGY2 | 2mm C/S (16) 各3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mm; 2.5毫米C/S (13) 各10毫米、11毫米、12毫米、14毫米、16毫米、17毫米、19毫米; 3 mm C/S (12) 20 mm、22 mm、24 mm、25 mm、27 mm、28 mm、30 mm、32 mm、33 mm、35 mm、36 mm、38 mm 各一個,(11) 9毫米, | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -30度至250度F | 90邵氏A | 很難 | 布納N | 385 | 新台幣3,690元 |